Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 102 65% PES, 35% BW, ca. 260 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 102 65% PES, 35% BW, ca. 260 g/qm
Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 102 65% PES, 35% BW, ca. 260 g/qm
Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 10 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1067019
Herst.-Nr.:
     2424 5353-9799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

DESIGN

  • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
  • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
  • Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert

FUNKTION

  • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

PFLEGEHINWEIS

  • Normalwaschgang 60 Grad
  • nicht bleichen
  • mäßig heiß bügeln
  • Chem. Reinigen P
  • Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Geschlecht:
Herren
Saison:
Ganzjahresartikel
Farbbezeichnung:
anthrazit/schwarz
Grammatur:
260 g/qm
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gr. 40, arbeitshose grau, berufshose, Bundhose| Rundbundhose| Arbeitshose| Hose| Kübler| Kuebler| Pulsschlag| Workwear
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,13*
€ 54,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 54,21*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 39,90*
€ 54,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,09*
€ 59,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,98*
€ 60,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.