Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch 38 mm, transparent AIRDUC® PUR 355 AS, mit fest eingegossenem Federstahldraht,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Spiralschlauch 38 mm, transparent AIRDUC® PUR 355 AS, mit fest eingegossenem Federstahldraht,
PU-Spiralschlauch 38 mm, transparent AIRDUC® PUR 355 AS, mit fest eingegossenem Federstahldraht,
Artikel-Nr.:
     362I-1067091
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1067091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
norres förderschlauch

schwere Ausführung; Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm; hoch abriebfest; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; mikrobenfest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität;  Temp. von ca. -40 bis +90°C.
Schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1
Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10 hoch 9 (gemäß TRGS 727 <2,5*10 hoch 8 Ohm*m und NFPA 652 10 hoch 8-10 hoch 9 Ohm)
Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
RoHS konform
Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase. Anwendungen z.B.:
-Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
-Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
-Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
-Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
-Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
-Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
Lieferbar in 5-m; 10-m und 15-m-Längen (Sonderlängen auf Anfrage)

Weitere Suchbegriffe: 5m förderschlauch, pu spiralschlauch, Spiralschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 27,524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,92*
€ 204,5848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,69*
€ 201,9311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,32*
€ 197,9208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,89*
€ 193,8391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,62*
€ 163,7678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.