Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 21 x 6 x 530 W 20/560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 21 x 6 x 530 W 20/560
Breitkeilriemen 21 x 6 x 530 W 20/560
Artikel-Nr.:
     362I-1068586
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1068586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen conti
breitkeilriemen

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 568 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 21 mm
Höhe: 6 mm
Winkel: 27 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Informationen:
Höhe/Breite:
21/6
Länge:
530 mm
Hersteller:
Conti
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.