Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz Bergen Gore S3, Größe: 46, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 46, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 46, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 46, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Pe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1070516
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     BERGEN GORE S3 XB 46
EAN/GTIN:
     4044348365311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 46, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißverschluss
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
46
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 226,32*
€ 269,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 223,09*
€ 265,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 210,89*
€ 250,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 196,41*
€ 233,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 182,67*
€ 217,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.