Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 100-102 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 100-102 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 100-102 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,
Artikel-Nr.:
     362I-1074303
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1074303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Temp. von ca. -40 bis +125°C (kurzzeitig +150°C),

flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat

Mittelschwere Ausführung, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit

Einsatz u.a.:

-Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner

-Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung

-Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug

Überdruck max. 0,28 bar, Unterdruck max. 0,05 bar, Biegeradius ca. 58 mm

Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, norres förderschlauch, abluftschlauch, Schlauch|spiralschlauch|absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 50,526* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,78*
€ 717,3082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,17*
€ 714,2023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 569,39*
€ 677,5741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,32*
€ 647,7408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,26*
€ 601,2594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.