Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 39, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 39, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 39, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 39, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1076227
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3500 BOA NB 39
EAN/GTIN:
     4044348565155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 39, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Dämpfung
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
39
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,94*
€ 131,02*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 132,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,53*
€ 132,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 108,97*
€ 142,94*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,20*
€ 157,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,07*
€ 155,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,73*
€ 148,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,49*
€ 139,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,40*
€ 124,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.