Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 44-45 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale, Mindestmenge 150 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 44-45 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale, Mindestmenge 150 m
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 44-45 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale, Mindestmenge 150 m
Artikel-Nr.:
     362I-1078424
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1078424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Temp. von ca. -40 bis +125°C (kurzzeitig +150°C),

flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat

Mittelschwere Ausführung, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit

Einsatz u.a.:

-Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner

-Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung

-Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug

Überdruck max. 0,62 bar, Unterdruck max. 0,16 bar, Biegeradius ca. 31 mm

Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, norres förderschlauch, abluftschlauch, Schlauch|spiralschlauch|absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.331,6805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 28,87787* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.628,781*
€ 5.508,24939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.563,5805*
€ 5.430,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.404,321*
€ 5.241,14199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.340,2005*
€ 5.164,8386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.331,6805*
€ 5.154,6998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.