Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 150-152 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 150-152 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 150-152 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,
Artikel-Nr.:
     362I-1078428
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1078428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

 von ca. -40 bis +125°C (kurzzeitig +150°C),

flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat

Mittelschwere Ausführung, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit

Einsatz u.a.:

-Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner

-Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung

-Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug

Überdruck max. 0,19 bar, Unterdruck max. 0,035 bar, Biegeradius ca. 83 mm

Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, norres förderschlauch, abluftschlauch, Schlauch|spiralschlauch|absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 73,636* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 887,30*
€ 1.055,887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 872,86*
€ 1.038,7034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 818,59*
€ 974,1221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,44*
€ 932,2936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 736,36*
€ 876,2684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.