Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 200-203 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 200-203 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,
TPE-Spiral-Absaug- u. Gebläseschlauch, 200-203 mm AIRDUC® TPE 363, mit eingegossener Stahldrahtspirale,
Artikel-Nr.:
     362I-1078430
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1078430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

 von ca. -40 bis +125°C (kurzzeitig +150°C),

flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat

Mittelschwere Ausführung, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit

Einsatz u.a.:

-Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner

-Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung

-Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug

Überdruck max. 0,14 bar, Unterdruck max. 0,025 bar, Biegeradius ca. 108 mm

Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, norres förderschlauch, abluftschlauch, Schlauch|spiralschlauch|absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 102,763* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.197,47*
€ 1.424,9893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.176,33*
€ 1.399,8327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.108,12*
€ 1.318,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.068,46*
€ 1.271,4674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.027,63*
€ 1.222,8797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.