Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz Bergen Gore S3, Größe: 47, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 47, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 47, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 47, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Pe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1080671
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     BERGEN GORE S3 XB 47
EAN/GTIN:
     4044348365328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 47, Weite: XB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißverschluss
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
47
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 226,35*
€ 269,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 224,72*
€ 267,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 214,94*
€ 255,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 199,72*
€ 237,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 180,85*
€ 215,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.