Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 37, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Mult


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 37, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Mult
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 37, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Mult
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 37, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU At - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1082832
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3800 SST SF NB 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 37, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Multiflex®, Sohle hitzebeständig bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
37
Weite:
NB
Norm:
EN 20345 S3
Hersteller:
Steitz
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuhe|sicherheits-hochschuhe|hochschuhe|sicherheitsschuhe|hoch| Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,26*
€ 164,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,05*
€ 161,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,72*
€ 151,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,48*
€ 144,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,20*
€ 127,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.