Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 42, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Mult


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 42, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Mult
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 42, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Mult
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 42, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU At - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1082852
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3800 SST SF NB 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VD PRO 3800 SF, Größe: 42, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Multiflex®, Sohle hitzebeständig bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
42
Weite:
NB
Norm:
EN 20345 S3
Hersteller:
Steitz
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, steitz halbstiefel 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuhe|sicherheits-hochschuhe|hochschuhe|sicherheitsschuhe|hoch| Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,77*
€ 163,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,56*
€ 161,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,23*
€ 151,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,98*
€ 143,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,59*
€ 128,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.