| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1086236 Herst.-Nr.: FIRE FIG GORE II XB 42 EAN/GTIN: 4044348269046 |
| |
|
| | |
| Steitz Fire Fighter Gore II, Größe: 42, Weite: XB Feuerwehr-Stiefel, Perbunan-Alpine-Sohle S3 Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | S3 | Größe: | 42 | Weite: | XB | Norm: | EN 15090:2006 F2A HI3 SRC | Hersteller: | Steitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Feuerwehr-Dienstschuhe, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel| Feuerwehr-stiefel| Steitz|schuhe|sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 193,19* | € 242,16* | | | | Lager 362 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,66* | € 247,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,50* | € 247,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,40* | € 250,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,75* | € 270,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|