Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCF 204 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCF 204 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø20 mm
Flanschlagereinheit UCF 204 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø20 mm
Flanschlagereinheit UCF 204 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø20 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087943
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087943
EAN/GTIN:
     3413529507658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCF 204 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
590
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
250
Breite (mm):
88
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYJ 20 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,34*
6 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,41*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 14,48*
1
€ 4,95*
ab € 10,7343*
€ 14,7243*
Lager 362
2
1
€ 4,79*
ab € 14,18*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.