Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCF 206 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCF 206 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø30 mm
Flanschlagereinheit UCF 206 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø30 mm
Flanschlagereinheit UCF 206 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø30 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087945
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087945
EAN/GTIN:
     3413529507672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCF 206 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1110
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
250
Breite (mm):
88
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYJ 30 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,08*
6 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 14,10*
€ 19,18*
1
€ 4,95*
ab € 14,2767*
€ 19,5867*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 19,65*
Lager 362
2
1
€ 4,79*
ab € 19,10*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.