Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCF 207 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCF 207 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø35 mm
Flanschlagereinheit UCF 207 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø35 mm
Flanschlagereinheit UCF 207 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø35 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087946
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087946
EAN/GTIN:
     3413529507689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCF 207 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1500
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
250
Breite (mm):
88
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYJ 35 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,55*
€ 21,01*
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 21,02*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 21,17*
1
€ 4,95*
ab € 16,7109*
€ 22,0909*
6 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.