Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCFL 205 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø25 x 68 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCFL 205 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø25 x 68 x 130 mm
Flanschlagereinheit UCFL 205 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø25 x 68 x 130 mm
Flanschlagereinheit UCFL 205 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø2 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087952
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087952
EAN/GTIN:
     3413529508549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCFL 205 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø25 x 68 x 130 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
620
Innendurchmesser (mm):
200
Außendurchmesser (mm):
310
Breite (mm):
82
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFL200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYTJ 25 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 15,96*
6 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 16,03*
1
€ 4,95*
ab € 12,0076*
€ 16,3676*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 18,56*
Lager 362
4
1
€ 4,79*
ab € 15,81*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.