Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCFL 206 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø30 x 80 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCFL 206 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø30 x 80 x 148 mm
Flanschlagereinheit UCFL 206 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø30 x 80 x 148 mm
Flanschlagereinheit UCFL 206 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø3 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087953
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087953
EAN/GTIN:
     3413529508556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCFL 206 SNR, Zweiloch-Flanschlager Welle ø30 x 80 x 148 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
890
Innendurchmesser (mm):
200
Außendurchmesser (mm):
310
Breite (mm):
82
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFL200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYTJ 30 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 19,39*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,43*
1
€ 4,95*
ab € 14,3567*
€ 19,9467*
7 Tage
174
1
€ 10,00*
ab € 15,80*
€ 21,46*
Lager 362
1
1
€ 4,79*
ab € 16,47*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.