Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festflansch-Kupplung für Schlauch 305 mm nach DIN 2817/EN 1092-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festflansch-Kupplung für Schlauch 305 mm nach DIN 2817/EN 1092-1
Festflansch-Kupplung für Schlauch 305 mm nach DIN 2817/EN 1092-1
Artikel-Nr.:
     362I-1091381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5610300300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festflansch

Stahl verzinkt
PN 10
nach DIN 2817/EN 1092-1
Ausführung mit Kannern, nur für Schelleneinband

Flanschabmessungen EN 1092-1
Außenflansch 445 mm; Lochkreis 400 mm
12 Löcher; Lochdurchmesser 22 mm

Weitere Suchbegriffe: Flansch|festflansch|kupplung|schlauch|armatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,06*
€ 733,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,45*
€ 664,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,61*
€ 606,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.