Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Simplex 32B1, (2"x 31 mm) Hochleistungskette für stark beanspruchte Antriebe


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     362I-1092845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1092845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Teilung P: 50,800 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 30,95 mm
Rollendurchmesser d1: 29,21 mm
Gewicht ca. 10,00 kg/m

min. Bruchkraft 250 kN

Überdurchschnittliche Lebensdauer durch hervorragende Verschleißfestigkeit, hohe Gleichmäßigkeit, Präzision und  höhere Bruchkraft und Dauerfestigkeit als die Norm. Alle iwis-Ketten sind vorgereckt und mit einer hochwirksamen Erstschmierung versehen.

Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, Rollenkette|kette|antriebskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,32*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 242,22*
€ 288,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 240,76*
€ 286,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 232,71*
€ 276,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 223,70*
€ 266,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 196,32*
€ 233,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.