Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkeilriemen BB 84 17 x 13 x 2203 mm Bezugslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkeilriemen BB 84 17 x 13 x 2203 mm Bezugslänge
Doppelkeilriemen BB 84 17 x 13 x 2203 mm Bezugslänge
Doppelkeilriemen BB 84 17 x 13 x 2203 mm Bezugslänge - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1093580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
doppelkeilriemen bb
doppelkeilriemen

Ausführung: ummantelt
antistatisch: ja
Norm: DIN 7722          
Breite: 17 mm
Höhe: 13 mm
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester
Doppelkeilriemen werden hauptsächlich im Landmaschinenbereich eingesetzt. Durch die beidseitigen Flankenwinkel können mehrere Scheiben in gegenläufiger Richtung in einem Antriebssystem angetrieben werden. Die angegebene Bezugslänge entspricht der Mittellänge.

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|doppelkeilriemen|riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.