Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkeilriemen CC 195 22 x 17 x 5060 mm Bezugslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkeilriemen CC 195 22 x 17 x 5060 mm Bezugslänge
Doppelkeilriemen CC 195 22 x 17 x 5060 mm Bezugslänge
Doppelkeilriemen CC 195 22 x 17 x 5060 mm Bezugslänge - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1093697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
doppelkeilriemen
Ausführung: ummantelt
antistatisch: ja
Norm: DIN 7722          
Breite: 22 mm
Höhe: 17 mm
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester
Doppelkeilriemen werden hauptsächlich im Landmaschinenbereich eingesetzt. Durch die beidseitigen Flankenwinkel können mehrere Scheiben in gegenläufiger Richtung in einem Antriebssystem angetrieben werden. Die angegebene Bezugslänge entspricht der Mittellänge.
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|doppelkeilriemen|riemen| Doppelkeilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.