Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Weitwinkelriemen 3M 365 Außenlänge 365 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Weitwinkelriemen 3M 365 Außenlänge 365 mm
PU-Weitwinkelriemen 3M 365 Außenlänge 365 mm
PU-Weitwinkelriemen 3M 365 Außenlänge 365 mm - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1095543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1095543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
3m-365 weitwinkelkeilriemen
weitwinkelriemen 3m
Verschleißfest, öl- und ozonbeständig und resistent gegen zahlreiche Chemikalien.
Material: Polyurethan
Zugstrang: Polyester
antistatisch: nein
Winkel: 60 °
Breite: 3 mm
Höhe: 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Pu-keilriemen|pu-weitwinkelriemen|weitwinkelriemen|pu|keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.