Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz CP 4360 ESD, Größe: 47, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Techn


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 47, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Techn
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 47, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Techn
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 47, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Compe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1095648
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     CP 4360 ESD XB 47
EAN/GTIN:
     4044348633861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 47, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Technologie
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
47
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 91,21*
€ 120,52*
Lager 362
2
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 135,93*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,93*
€ 161,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,11*
€ 159,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,30*
€ 151,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,11*
€ 144,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,89*
€ 127,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.