Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- 100 AT20 PU + Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- 100 AT20 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- 100 AT20 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- 100 AT20 PU + Stahl - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1097424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1097424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Teilung 20 mm
Höhe 8 mm
Material Polyurethan
antistatisch: nein
Rolle à 50 m
Gewicht ca. 0,96 kg/m

PU-Meterware zählt zu hochpräzisen und äußerst belastbaren Zahnriemen. Einsatz u.a. in synchronen Förderanlagen, zur Steuerung der linearen Bewegung oder in Antriebssystemen.
Andere Breiten und Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,67*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 111,69*
€ 132,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 110,29*
€ 131,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 103,35*
€ 122,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 99,74*
€ 118,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 90,66*
€ 107,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 79,67*
€ 94,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.