Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- XL 075, Breite 19,05 mm Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- XL 075, Breite 19,05 mm Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- XL 075, Breite 19,05 mm Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- XL 075, Breite 19,05 mm Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1097507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1097507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Teilung 5,08 mm
Höhe 2,3 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: ja
Rolle à 31 m
Gewicht ca. 0,042 kg/m

 

Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,76*
€ 25,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,67*
€ 25,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,14*
€ 23,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,29*
€ 22,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,75*
€ 22,31
pro Meter
ab 31 Meter
€ 17,04*
€ 20,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,76*
€ 16,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.