Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz CP 4300 ESD, Größe: 44, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 44, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 44, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 44, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Compe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1099164
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     CP 4300 ESD NB 44
EAN/GTIN:
     4044348631041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 44, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
44
Weite:
NB
Norm:
EN 20345 S2 SRC
Hersteller:
Steitz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,76*
€ 116,13*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 116,49*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 117,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 91,11*
€ 119,22*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,88*
€ 140,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,68*
€ 138,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,88*
€ 130,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,36*
€ 125,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,78*
€ 110,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.