Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupriflex 5-550 Techno Mid S3 WR, Gr. 44 Si-Schuh, hoch, Gummi/EVA-Sohle, EN 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupriflex 5-550 Techno Mid S3 WR, Gr. 44 Si-Schuh, hoch, Gummi/EVA-Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 5-550 Techno Mid S3 WR, Gr. 44 Si-Schuh, hoch, Gummi/EVA-Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 5-550 Techno Mid S3 WR, Gr. 44 Si-Schuh, hoch, Gummi/E - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1100095
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     5-550-44
EAN/GTIN:
     4260108684229
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Ausstattung:

- Obermaterial:  Bi Colour Polytec (Synthetik)

- wasserdichte Klimamembran

- metallfrei

- Durchtrittschutz aus Synthetik (Extra Lightlayer)

- Carbon-Zehenschutzkappe

- Gummi/EVA-Sohle

- zertifiziert für orthop. Einlagen

Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
S3
Größe:
44
Sohle:
Gummi/EVA-Sohle
Weite:
11,5
Norm:
EN 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,40*
€ 105,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.