Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 39, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsoh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 39, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsoh
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 39, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsoh
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 39, Weite: NB S - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1105751
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VX 7600 PERBUNAN S3 NB 39
EAN/GTIN:
     4044348619445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 39, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsohle Perbunan Dynamics, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 220 °C
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
39
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 131,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 110,56*
€ 146,66*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,08*
€ 155,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,31*
€ 155,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,29*
€ 143,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,02*
€ 138,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.