Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 44, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsoh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 44, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsoh
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 44, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsoh
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 44, Weite: NB S - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1105771
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VX 7600 PERBUNAN S3 NB 44
EAN/GTIN:
     4044348619490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VX 7600 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 44, Weite: NB Si-Hochschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsohle Perbunan Dynamics, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 220 °C
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
44
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 98,88*
€ 134,00*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 147,08*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,08*
€ 175,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,99*
€ 172,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,30*
€ 162,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,47*
€ 152,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,30*
€ 137,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.