Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzschlauch 8 x 12 mm blau, -40 bis +80°C, 20 bar BD Polyurethan


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Farbspritzschlauch 8 x 12 mm blau, -40 bis +80°C, 20 bar BD Polyurethan
Farbspritzschlauch 8 x 12 mm blau, -40 bis +80°C, 20 bar BD Polyurethan
Artikel-Nr.:
     362I-1107021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1107021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzschlauch
Farbspritzschläuche
farbspritzschlauch

Decke: PUR blau

Einlage: Polyestergarn

Seele: PUR blau

Leicht, kälteflexibel, sehr abriebfest.

Einsatz als Sandstrahlgebläseschlauch in Kleinstanlagen, Luftdruckschchhlauch, für Spritzlackierung, Sand- oder Saatstreugräte usw. wo abriebfeste Schläuche gefragt sind.

Gewicht ca. 0,082 kg/m; Rolle à 100 m

Weitere Suchbegriffe: Schlauch|farbspritzschlauch|kunststoffschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.