Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Fast Sicherheitsschuh, Gr.37 Halbschuh, S1P SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Fast Sicherheitsschuh, Gr.37 Halbschuh, S1P SRC ESD
Grisport Fast Sicherheitsschuh, Gr.37 Halbschuh, S1P SRC ESD
Artikel-Nr.:
     362I-1110016
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     705642c17/37
EAN/GTIN:
     4053569860444
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Halbschuh »Fast« S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC ESD
Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Atmungsaktiv
• Rutschfest
• Hochbaständiges Profil
• Antistatisch
• Elektrisch dissipativ
Sohle: PU-Schaum-Innensohle mit saugfähigem und saugfähigem Polyestergewebe überzogen, Anti-Perforations-Zwischensohle mit mehrschichtigem Gewebeeinsatz, metallfreie PU-Zwischensohle und ESD Active Safety-Sohle aus kompaktem PU
Material: Synthetisches Material: Digitex- und Holipol-Kunststoff mit Zehen, Ferse und Schnürung aus Lyliane-Wildleder
Sicherheit: Kappe aus ultraleichtem und widerstandsfähigem Aluminium
Farbe: schwar

Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
S1
Größe:
37
Hersteller:
Grisport Footwear S.p.A
Marke:
Grisport
Zulassung/Norm:
S1P SRC ESD
Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 74,66*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 59,45*
€ 75,03*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 75,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,12*
€ 75,89*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 78,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.