Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7008-N Herby, S1 SRC ESD Gr. 41 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7008-N Herby, S1 SRC ESD Gr. 41 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 7008-N Herby, S1 SRC ESD Gr. 41 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1116191
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7008-N-41
EAN/GTIN:
     4031783088141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BAAK 7008-N Herby, S1 SRC ESD Gr. 41 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 72,02*
Lager 362
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,59*
€ 72,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 72,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,74*
€ 76,95*
€ 3,19*
ab € 60,80*
€ 78,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,12*
€ 84,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7008 N-36 N
ab € 55,60*
Ähnlich
Baak
7008 N-37 N
ab € 55,55*
Ähnlich
Baak
7008 N-38 N
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak
7008 N-39 N
ab € 55,61*
Ähnlich
Baak
7008 N-40 N
ab € 55,62*
Ähnlich
Baak
7008 N-42 N
ab € 55,58*
Ähnlich
Baak
7008 N-43 N
ab € 55,57*
Ähnlich
Baak
7008 N-44 N
ab € 55,60*
Ähnlich
Baak
7008 N-45 N
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak
7008 N-46 N
ab € 55,58*
Ähnlich
Baak
7008 N-47 N
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.