Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 72181 Sidney, S1 PS CI FO SR, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 72181 Sidney, S1 PS CI FO SR, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 72181 Sidney, S1 PS CI FO SR, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 72181 Sidney, S1 PS CI FO SR, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/G - Artikelbild 2
BAAK 72181 Sidney, S1 PS CI FO SR, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/G - Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     362I-1123398
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72181-40
EAN/GTIN:
     4031783006534
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Sidney, Art. 72181; EN ISO 20345:2022 S1PL CI FO SR; DGUV Regel 112-191; Nylonmaterial; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Stahl-Flexkappe; Komfort Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Größe 38-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Verschlussart:
Schnürschuh
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S1
Größe:
40
Obermaterial:
Nylon
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 65,84*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 53,43*
€ 70,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 70,24*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.