| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1123440 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NA2HD01.43 EAN/GTIN: 8713197371311 |
| |
|
| | |
| Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • Antistatisch Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle Sohle: SRC-zertifizierte Außensohle Material: Acifort-Materialmix |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,55* | € 32,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,70* | € 32,20* | | | | Lager 362 | | | | | | € 4,79* | ab € 23,86* | € 32,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,17* | € 32,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,50* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 23,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|