Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 210011 Randy, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 210011 Randy, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 210011 Randy, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 210011 Randy, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi- - Artikelbild 2
BAAK 210011 Randy, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi- - Artikelbild 3
BAAK 210011 Randy, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi- - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123522
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     210011-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale Randy, Art. 210011; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Rindnubukleder; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
10,5
Passform:
Normal
Farbe:
grau, schwarz
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
40
Obermaterial:
Rindnubukleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 78,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,38*
€ 78,57*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,45*
€ 92,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.