Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 8424 Henry, S1P SRC ESD, Größe: 48 Si-Sandale, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 8424 Henry, S1P SRC ESD, Größe: 48 Si-Sandale, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 8424 Henry, S1P SRC ESD, Größe: 48 Si-Sandale, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 8424 Henry, S1P SRC ESD, Größe: 48 Si-Sandale, PU/PU-Sohle, - Artikelbild 2
BAAK 8424 Henry, S1P SRC ESD, Größe: 48 Si-Sandale, PU/PU-Sohle, - Artikelbild 3
BAAK 8424 Henry, S1P SRC ESD, Größe: 48 Si-Sandale, PU/PU-Sohle, - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123781
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8424-48
EAN/GTIN:
     4031783073826
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Henry, Art.8424; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Rindveloursleder; Textilfutter; Komfort Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Stahlkappe; textiler Durchtrittschutz; Gr.35-48; Weite11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz, grau
Verschlussart:
Klettverschluss
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik, Werkstätten
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
48
Obermaterial:
Veloursleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,44*
€ 39,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,50*
€ 40,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,23*
€ 44,55*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 33,84*
€ 45,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,77*
€ 47,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8424-35
ab € 33,15*
Ähnlich
Baak
8424-36
ab € 33,13*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,41*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,31*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,42*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,32*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,31*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,32*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,36*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,52*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,52*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,52*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.