Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 1020 Bobby, DogWalker, Größe: 41 Halbschuh, PU/Gummi-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 1020 Bobby, DogWalker, Größe: 41 Halbschuh, PU/Gummi-Sohle
BAAK 1020 Bobby, DogWalker, Größe: 41 Halbschuh, PU/Gummi-Sohle
BAAK 1020 Bobby, DogWalker, Größe: 41 Halbschuh, PU/Gummi-Sohle - Artikelbild 2
BAAK 1020 Bobby, DogWalker, Größe: 41 Halbschuh, PU/Gummi-Sohle - Artikelbild 3
BAAK 1020 Bobby, DogWalker, Größe: 41 Halbschuh, PU/Gummi-Sohle - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123799
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1020-41
EAN/GTIN:
     4031783069805
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Der Allrounder für den Hundespaziergang! Größe 36–47, Schaft aus hochwertigem Nubukleder, 100 % wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane®, abriebfestes, griffiges und rutschhemmendes Sohlenprofil.
Weitere Informationen:
Passform:
Normal
Farbe:
braun, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Idealer Schuh für alle Hundebesitzer. Egal, ob Sie auf Feld-, Wald- oder Wiesenböden laufen.
Sicherheitsstufe:
-
Größe:
41
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,64*
€ 90,39*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 90,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 90,58*
€ 3,19*
ab € 73,88*
€ 93,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,84*
€ 96,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,40*
€ 107,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1020
ab € 70,97*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,05*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,36*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,09*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,01*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,05*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,29*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,09*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,31*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,07*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.