Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 1031 Barry, DogWalker, Größe: 47/AUSLAUFARTIKEL Halbschuh, PU/TPU-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 1031 Barry, DogWalker, Größe: 47/AUSLAUFARTIKEL Halbschuh, PU/TPU-Sohle
BAAK 1031 Barry, DogWalker, Größe: 47/AUSLAUFARTIKEL Halbschuh, PU/TPU-Sohle
BAAK 1031 Barry, DogWalker, Größe: 47/AUSLAUFARTIKEL Halbschuh, - Artikelbild 2
BAAK 1031 Barry, DogWalker, Größe: 47/AUSLAUFARTIKEL Halbschuh, - Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     362I-1123830
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1031-47
EAN/GTIN:
     4031783000716
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Der Superleichte Begleiter für den Hundespaziergang! Größe 36–47, Schaft aus atmungsaktives, widerstandsfähiges Textilmaterial, und Microfaser, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane®, abriebfestes, griffiges und rutschhemmendes Sohlenprofil.
Weitere Informationen:
Passform:
Normal
Farbe:
grau, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Idealer Schuh für alle Hundebesitzer.
Sicherheitsstufe:
-
Größe:
47
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 96,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 96,04*
€ 3,19*
ab € 81,95*
€ 104,38*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,03*
€ 114,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.