Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 1027 Lines, DogWalker, Größe: 47 Stiefel, PU/Vibram-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 1027 Lines, DogWalker, Größe: 47 Stiefel, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1027 Lines, DogWalker, Größe: 47 Stiefel, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1027 Lines, DogWalker, Größe: 47 Stiefel, PU/Vibram-Sohle - Artikelbild 2
BAAK 1027 Lines, DogWalker, Größe: 47 Stiefel, PU/Vibram-Sohle - Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     362I-1123854
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1027-47
EAN/GTIN:
     4031783074229
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Fester Halt beim Hundespaziergang! Größen 36–47, Schaft aus hochwertigem Nubukleder, 100?% wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane®, besondere Konstruktion zur Stabilisierung von Sprunggelenk und Ferse, abriebfestes, griffiges und rutschhemmendes Sohlenprofil.
Weitere Informationen:
Passform:
Normal
Farbe:
dunkelbraun
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Idealer Schuh für alle Hundebesitzer. Egal, ob Sie auf Feld-, Wald- oder Wiesenböden laufen.
Sicherheitsstufe:
-
Größe:
47
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 122,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 122,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 122,95*
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 127,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 131,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,81*
€ 146,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,59*
€ 144,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,22*
€ 139,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,84*
€ 133,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,21*
€ 116,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,64*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,67*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,71*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,57*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 98,02*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,68*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,89*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,89*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,82*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 97,66*
Ähnlich
Baak
1027
ab € 98,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.