Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 1023 Rocky, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 1023 Rocky, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1023 Rocky, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1023 Rocky, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle - Artikelbild 2
BAAK 1023 Rocky, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle - Artikelbild 3
BAAK 1023 Rocky, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123878
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1023-41
EAN/GTIN:
     4031783070184
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Wohlig-warmer Laufkomfort beim Hundespaziergang im Winter! Größen 36–47, Schaft aus hochwertigem, hydrophobierten, pflegeleichten Fettleder, 100?% wasserdicht winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® optimale Kälteisolierung extrem leicht, robuste Vibram-Gummi-Laufsohle.
Weitere Informationen:
Passform:
Normal
Farbe:
braun
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Idealer Schuh für alle Hundebesitzer. Egal, ob Sie auf Feld-, Wald- oder Wiesenböden laufen.
Sicherheitsstufe:
-
Größe:
41
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 144,78*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 144,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 145,08*
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 150,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 154,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,79*
€ 172,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,01*
€ 168,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,00*
€ 165,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,85*
€ 150,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,98*
€ 139,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,20*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,21*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,20*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 115,96*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,56*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,23*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,17*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,18*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,33*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 115,97*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.