Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 3217 Stacy, S1P SRC ESD, Größe: 41 Si-Halbschuh, Damenschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 3217 Stacy, S1P SRC ESD, Größe: 41 Si-Halbschuh, Damenschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 3217 Stacy, S1P SRC ESD, Größe: 41 Si-Halbschuh, Damenschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 3217 Stacy, S1P SRC ESD, Größe: 41 Si-Halbschuh, Damenschuh - Artikelbild 2
BAAK 3217 Stacy, S1P SRC ESD, Größe: 41 Si-Halbschuh, Damenschuh - Artikelbild 3
BAAK 3217 Stacy, S1P SRC ESD, Größe: 41 Si-Halbschuh, Damenschuh - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123916
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3217-41
EAN/GTIN:
     4031783000358
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Stacy, Art.3217; EN ISO 20345 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Textilmaterial mit PU-Applikation; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Stahl-Flexkappe; Softstep Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 35,36+41; Weite 10
Weitere Informationen:
Schuhweite:
10
Passform:
Schmal
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
41
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,59*
€ 71,63*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 71,64*
€ 3,19*
ab € 56,92*
€ 74,28*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,63*
€ 85,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.