Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 43/AUSLAUFARTIKEL Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 43/AUSLAUFARTIKEL Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 43/AUSLAUFARTIKEL Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 22402 Andy2, S3 SRC ESD, Größe: 43/AUSLAUFARTIKEL Si-Halbsc - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1123933
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     22402-43
EAN/GTIN:
     4031783000426
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh „Andy2“, ART. 22402; EN ISO 20345 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Schaft aus Glattleder; Textilfutter; Baak ESD Komfort Einlegesohle; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Stahl Flexkappe; Größe 38; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
grün, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Bau, Steine, Erden, Industrie
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
43
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,79*
€ 69,35*
Lager 362
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,80*
€ 69,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 69,39*
€ 3,19*
ab € 58,76*
€ 74,82*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,01*
€ 77,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,23*
€ 72,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.