Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7204 Peter, ESD, S3, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7204 Peter, ESD, S3, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7204 Peter, ESD, S3, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7204 Peter, ESD, S3, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, - Artikelbild 2
BAAK 7204 Peter, ESD, S3, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, - Artikelbild 3
BAAK 7204 Peter, ESD, S3, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, - Artikelbild 4
BAAK 7204 Peter, ESD, S3, Größe: 46 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, - Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     362I-1124138
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7204-46
EAN/GTIN:
     4031783072232
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Peter, Art. 7204; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Nubukleder, Textilfutter, Softstep Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Stahlkappe; textiler Durchtrittschutz; Gr. 38-50; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz, grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
46
Obermaterial:
Rindnubukleder
Schuhtyp:
Leder-Textil-Schuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,89*
€ 61,91*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 48,64*
€ 62,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,14*
€ 63,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,13*
€ 70,79*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,62*
€ 71,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,70*
€ 82,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,62*
€ 67,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,67*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,64*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,73*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,83*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,63*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,93*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,54*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,74*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,73*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 46,81*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 72,78*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 69,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.