Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager N307EAT2XC3 35 x 80 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager N307EAT2XC3 35 x 80 x 21 mm
NTN Zylinderrollenlager N307EAT2XC3 35 x 80 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124292
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N307EAT2XC3
EAN/GTIN:
     4550253011187
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
483
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
21
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
N300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
N 307 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
21 mm
Gewicht:
483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.