Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 7E-HMK1720CT 17 x 24 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 7E-HMK1720CT 17 x 24 x 20 mm
NTN Nadellager 7E-HMK1720CT 17 x 24 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124380
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7E-HMK1720CT
EAN/GTIN:
     4547359983494
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
24
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
24
Breite (mm):
20
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HMK
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
24
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,83*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 2,71*
€ 4,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.