Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP210EAT2XC3U 50 x 90 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP210EAT2XC3U 50 x 90 x 20 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP210EAT2XC3U 50 x 90 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124426
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP210EAT2XC3U
EAN/GTIN:
     4547359980493
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP210EAT2XC3U 50 x 90 x 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
20
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
NUP 210 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.