Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7009UCG/GNP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7009UCG/GNP42
NTN Schrägkugellager 7009UCG/GNP42
Artikel-Nr.:
     362I-1124579
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7009UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359829167
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
7000
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
7009CDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 108,63*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,64*
€ 109,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,27*
€ 109,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 113,93*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 131,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.