Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager M-ASFD201 12 x 40 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager M-ASFD201 12 x 40 x 22 mm
NTN Gehäuselager M-ASFD201 12 x 40 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124644
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-ASFD201
EAN/GTIN:
     4547359824759
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager M-ASFD201 12 x 40 x 22 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ASFD200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,61*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,93*
€ 20,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,01*
€ 20,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,43*
€ 23,45*
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.