Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager M-UCFH204D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager M-UCFH204D1
NTN Gehäuselager M-UCFH204D1
Artikel-Nr.:
     362I-1124744
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-UCFH204D1
EAN/GTIN:
     4547359796605
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFH200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Spannlagereinheit, spannlagereinheit ntn, spannlagereinheit, Flanschgehäuseeinheit| Flanschlager| Flanschlagereinheit| Flanschlagergehäuseeinheit| Flanschlagergehäuse| Lagergehäuse-Abschlussdeckel| Lagergehäuse-Deckel| Lagergehäuse-Enddeckel| Spannlagereinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 16,79*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,97*
€ 20,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 20,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,18*
€ 21,95*
3 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 16,64*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.